Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect UTP605R Netzwerkkabel Rot 5 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect UTP605R Netzwerkkabel Rot 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Microconnect UTP605R Netzwerkkabel Rot 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Microconnect UTP605R Netzwerkkabel Rot 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3267528
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     UTP605R
EAN/GTIN:
     7331990042019
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Gewicht
190 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
238 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
88 mm
Paketgewicht
194 g
Sonstige Funktionen
Stecker
2 x RJ-45
Menge pro Behälter
60 Stück(e)
Technische Eigenschaften
Kink Protection, strain relief and Latch Protection
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Rot
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
24/7
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.