Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MPK190 Telefonkabel 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MPK190 Telefonkabel 10 m
Microconnect MPK190 Telefonkabel 10 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3267321
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MPK190
EAN/GTIN:
     5705965917855
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-10
Modularkabel RJ-11
modularkabel rj-10
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Verpackungsdaten
Gewicht
18 g
Verpackungsbreite
198 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
118 g
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
RJ11
Anschluss 2
RJ11
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabeltyp
Modular
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.