Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect UTP603B Netzwerkkabel Blau 3 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect UTP603B Netzwerkkabel Blau 3 m Cat6 U/UTP (UTP)
Microconnect UTP603B Netzwerkkabel Blau 3 m Cat6 U/UTP (UTP)
Microconnect UTP603B Netzwerkkabel Blau 3 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3266993
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     UTP603B
EAN/GTIN:
     7331990041906
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Gewicht
26 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
266 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
41 mm
Paketgewicht
126 g
Sonstige Funktionen
Stecker
2 x RJ-45
Menge pro Behälter
100 Stück(e)
Technische Eigenschaften
Kink Protection, strain relief and Latch Protection
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
24/7
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat6, patchkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
UTP503B
€ 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.