Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect STP601R Netzwerkkabel Rot 1 m Cat6 F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect STP601R Netzwerkkabel Rot 1 m Cat6 F/UTP (FTP)
Microconnect STP601R Netzwerkkabel Rot 1 m Cat6 F/UTP (FTP)
Microconnect STP601R Netzwerkkabel Rot 1 m Cat6 F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3266261
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     STP601R
EAN/GTIN:
     7331990044600
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Gewicht
40 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
183 mm
Verpackungstiefe
124 mm
Verpackungshöhe
26 mm
Paketgewicht
100 g
Sonstige Funktionen
Stecker
2 x RJ-45
Menge pro Behälter
150 Stück(e)
Technische Eigenschaften
Kink Protection, strain relief and Latch Protection
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26/7
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.