Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect UTP602R Netzwerkkabel Rot 2 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect UTP602R Netzwerkkabel Rot 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
Microconnect UTP602R Netzwerkkabel Rot 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
Microconnect UTP602R Netzwerkkabel Rot 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3265831
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     UTP602R
EAN/GTIN:
     7331990041852
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Gewicht
76 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
274 mm
Verpackungstiefe
161 mm
Verpackungshöhe
27 mm
Paketgewicht
86 g
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
Kink Protection, strain relief and Latch Protection
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat6, patchkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
B-UTP6015R
€ 1,69*
Zubehör
MicroConnect
B-UTP602B
€ 1,69*
Zubehör
MicroConnect
UTP502R
€ 6,93*
Zubehör
MicroConnect
UTP602
€ 2,44*
Zubehör
MicroConnect
UTP602B
€ 1,64*
Zubehör
MicroConnect
UTP602G
€ 2,44*
Zubehör
MicroConnect
UTP602O
€ 2,47*
Zubehör
MicroConnect
UTP602P
€ 1,64*
Zubehör
MicroConnect
UTP602S
€ 2,43*
Zubehör
MicroConnect
UTP602W
€ 2,44*
Zubehör
MicroConnect
UTP602Y
€ 2,44*
Zubehör
Sandberg
506-94
€ 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.