| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-3264559 Herst.-Nr.: UTP620Y EAN/GTIN: 5705965905210 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 6 mm | | Gewicht | 632 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 279 mm | | Verpackungstiefe | 263 mm | | Verpackungshöhe | 65 mm | | Paketgewicht | 732 g | Sonstige Funktionen | Technische Eigenschaften | Kink Protection, strain relief and Latch Protection | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 20 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Gelb | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Leiterart | Mehrdrahtig | | Leitermaterial | Kupfer | | AWG Kabelgröße | 24 | | Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | | Frequenz | 250 MHz | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | | Enthält nicht | Halogen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |