Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect UTP603 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect UTP603 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat6 U/UTP (UTP)
Microconnect UTP603 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat6 U/UTP (UTP)
Microconnect UTP603 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3264508
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     UTP603
EAN/GTIN:
     7331990041890
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.2 mm
Gewicht
20 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
204 mm
Verpackungstiefe
161 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
120 g
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
100 Stück(e)
Technische Eigenschaften
Kink Protection, strain relief and Latch Protection
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
24/7
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat6, patchkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
UTP503
€ 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.