Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect UTP502Y Netzwerkkabel Gelb 2 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect UTP502Y Netzwerkkabel Gelb 2 m Cat5e U/UTP (UTP)
Microconnect UTP502Y Netzwerkkabel Gelb 2 m Cat5e U/UTP (UTP)
Microconnect UTP502Y Netzwerkkabel Gelb 2 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3263981
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     UTP502Y
EAN/GTIN:
     5705965943960
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5 mm
Gewicht
58 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
268 mm
Verpackungstiefe
161 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Paketgewicht
68 g
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
Kink Protection, strain relief and Latch Protection
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
100 MHz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
B-UTP5015Y
€ 0,88*
Zubehör
MicroConnect
B-UTP502Y
€ 0,88*
Zubehör
MicroConnect
UTP502B
€ 3,24*
Zubehör
MicroConnect
UTP502G
€ 1,69*
Zubehör
MicroConnect
UTP502R
€ 6,94*
Zubehör
MicroConnect
UTP502S
€ 1,70*
Zubehör
MicroConnect
UTP502W
€ 2,45*
Zubehör
MicroConnect
UTP602Y
€ 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.