Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasp WWS150i Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasp WWS150i Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz, Gelb
Wasp WWS150i Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz, Gelb
Wasp WWS150i Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz, Gelb
Wasp WWS150i Tragbares Barcodelesegerät 1D Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32296986
Hersteller:
     Wasp
Herst.-Nr.:
     633808951207
EAN/GTIN:
     0633808951207
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.22 W
Stromverbrauch (Standby)
0.085 W
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriekapazität
1100 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Anzahl der Lesen pro Ladung
10000
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10 Windows 8 Windows 7 Windows Vista Windows XP (SP3) Windows 2000 Windows Server 2012 Windows Server 2008 Windows Server 2003
Stoßfest
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Breite
42.5 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
21.5 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
LED-Anzeigen
Leistung, Status
Alarm
Ja
Speicherkapazität
2 MB
Zertifizierung
WEEE, RoHS 2.0, IEC62471, FCC Class B, CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth
Kabellose Reichweite
10 m
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Kabellänge
1.5 m
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Code 11,Code 128,Code 39,Code 93
Arbeitsabstand
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,99*
€ 335,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,82*
€ 329,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,51*
€ 319,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,62*
€ 304,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,49*
€ 281,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.