Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXHP-BA0001 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXHP-BA0001 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXHP-BA0001 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32163311
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXHP-BA0001
EAN/GTIN:
     5712505824061
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
243 mm
Verpackungstiefe
151 mm
Verpackungshöhe
29 mm
Paketgewicht
180 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
139 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
228 mm
Gewicht
140 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
HP/Compaq EliteBook 8470p
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
HP
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3300 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Anzahl Batteriezellen
2
Batteriekapazität
25 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.