Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 352509B Hängeordner A4 Karton Orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 352509B Hängeordner A4 Karton Orange
Exacompta 352509B Hängeordner A4 Karton Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31734012
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     352509B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhak-Hefter
Einhakhefter
Schlitz-Hefter
Schlitzhefter
Einhakhefter Forever aus Recycling-Karton, 250g/m². Mit Metall-Einhak-Mechanik und Organisationsdruck, Format: für DIN A4 Maxi. Mit vollem Deckel, Behörden- und kaufmännischer Heftung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Orange
Mediengewicht
250 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
305 mm
Weitere Suchbegriffe: Hänge-Ordner, Hängeordner, hängeordner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.581,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 31,6272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.683,64*
€ 2.003,5316
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.674,83*
€ 1.993,0477
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.628,54*
€ 1.937,9626
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.602,24*
€ 1.906,6656
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.581,36*
€ 1.881,8184
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
351607B
ab € 1.073,28*
Zubehör
k.A.
351600B
ab € 1.105,23*
Zubehör
k.A.
351604B
ab € 1.075,16*
Zubehör
k.A.
351610B
ab € 1.078,99*
Zubehör
k.A.
351625B
ab € 1.079,81*
Zubehör
k.A.
351609B
ab € 1.077,26*
Zubehör
k.A.
351603B
ab € 1.069,65*
Zubehör
k.A.
351507B
ab € 1.251,35*
Zubehör
k.A.
351522B
ab € 1.253,89*
Zubehör
k.A.
351504B
ab € 1.253,94*
Zubehör
k.A.
351510B
ab € 1.252,21*
Zubehör
k.A.
351525B
ab € 1.254,69*
Zubehör
k.A.
351509B
ab € 1.260,44*
Zubehör
k.A.
351503B
ab € 1.251,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.