Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste f.Reihenklemm. 1,2x1,2mm,gerade,gr 231-162/003-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 231-162/003-000 Drahtverbinder Grau
Wago 231-162/003-000 Drahtverbinder Grau
Wago 231-162/003-000 Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     6012B-70854047
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-162/003-000
EAN/GTIN:
     4044918905138
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Stiftleiste f.Reihenklemm. 1,2x1,2mm,gerade,gr 231-162/003-000

Stiftleiste für Reihenklemmen
Stifte 1,2 x 1,2 mm
gerade
Rastermaß 5 mm
2-polig
grau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
320 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Polzahl:
2
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,39151*
€ 0,52151*
26 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,40*
€ 0,53*
200
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,41655*
€ 0,54655*
Lager 6012
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4335*
€ 0,5635*
19 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4544*
€ 0,5844*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,5635*
€ 0,67057
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4835*
€ 0,57537
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4735*
€ 0,56347
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4335*
€ 0,51587
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 112,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-129
ab € 0,0394*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.