Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA AUSDH32GXUI3-RA1 Speicherkarte 32 GB MicroSDHC UHS-III Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA AUSDH32GXUI3-RA1 Speicherkarte 32 GB MicroSDHC UHS-III Klasse 10
ADATA AUSDH32GXUI3-RA1 Speicherkarte 32 GB MicroSDHC UHS-III Klasse 10
ADATA AUSDH32GXUI3-RA1 Speicherkarte 32 GB MicroSDHC UHS-III Klasse 10
ADATA AUSDH32GXUI3-RA1 Speicherkarte 32 GB MicroSDHC UHS-III Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31240200
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUSDH32GXUI3-RA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
XPG microSDXC/SDHC UHS-I U3-Speicherkarten bieten eine extreme Leistungsstärke mit großen Bandbreiten, die etwa für Ultra HD 4K-Inhalte erforderlich sind. Sie erreichen Lese-/Schreibgeschwindigkeiten bis 95 MB/s bzw. 90 MB/s und unterstützen damit eine schnelle Datenübertragung auch bei extrem großen Dateien zwischen mobilen Geräten wie Smartphones und Tablets. Neben der hohen Geschwindigkeit bieten XPG-Speicherkarten Qualität und Leistung. Dadurch wird garantiert, dass Inhalte in jeder Situation wiedergabetreu erhalten bleiben - ein Muss in einem Zeitalter, in dem Videos immer detaillierter werden.

Der neue XPG-Geist für Hochleistungs-Speicherkarten
Die XPG-Speicherkarten mit den neuen UHS-I U3-Spezifikationen unterstützen die schnellsten microSD-Geschwindigkeiten. Mühelos speichern sie Ultra HD 4K-Video und detailgetreue Fotos, ohne Kompromisse bei der Genauigkeit und ohne lange Wartezeiten beim Speichern.

Detailgetreue Wiedergabe von Erinnerungen und Erlebnissen
Mit Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 95 MB/s bzw. 90 MB/s können Ihre größten Video- und Bilddateien problemlos gespeichert und auf andere Geräte übertragen werden. Keine nervenaufreibenden Wartezeiten mehr bei der Datenübertragung zwischen Smartphones, Tablets, Notebooks oder anderen kompatiblen Geräten. Extreme Leistung erfordert nicht notwendigerweise eine unnötige Datenkomprimierung oder Detailverlust. Der Inhalt wird immer in seiner Originalversion wie bei der Aufnahme gespeichert und wiedergegeben.

Noch mehr Spannung durch eine große Speicherkapazität
Die Karten sind mit bis zu 64 GB verfügbar. Das reicht aus für mehr als eine Stunde Ultra HD 4K-Videoaufnahmen. Oder mehr als 10.000 hochwertige Bildaufnahmen aktueller Digitalkameras und anderer Aufnahmegeräte im 12-Megapixel-Bereich. So viel Wunderbares passt bequem auf eine universelle Hochleistungskarte.

Dauerhaft und zuverlässig für einen langen Genuss
Auch die XPG microSDXC/SDHC UHS-I U3-Speicherkarten haben die kompromisslose Qualität und Langlebigkeit, die für ADATA-Produkte typisch sind. Sie verfügen über eine Fehlerkorrekturtechnologie für eine bessere Datenintegrität, sind wasser- und stoßfest, röntgenbeständig, statisch und für extreme Temperaturbedingungen geeignet. Zusammen mit dem hochwertigen MLC Flash bieten diese eine konsequent zuverlässige Leistung und eine lange Lebensdauer. So können Sie sich zurücklehnen und noch lange Ihre speziellen Momente genießen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
0.25 g
Lieferumfang
Speicheradapter enthalten
SD
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Zertifizierung
FCC, CE, BSMI, VCCI
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
90 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-III
Energie
Speicherspannung
2.7,2.8,3.3,3.6 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.