Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO 556630 Erdungshardware Kupfer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERICO 556630 Erdungshardware Kupfer Silber
ERICO 556630 Erdungshardware Kupfer Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31230966
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     556630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband 150mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
35 g
Merkmale
Produkttyp
Erdungsstange
Material
Kupfer
Produktfarbe
Silber
Zertifizierung
Bureau Veritas MBJ, MBJYG, CPI, CPIW, cULus, RoHS
Lieferumfang
Anzahl
10
Weitere Suchbegriffe: erdungsband, nvent eriflex erdungsband
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.