Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MDPHDMI6B Videokabel-Adapter 0,2 m Mini DisplayPort HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MDPHDMI6B Videokabel-Adapter 0,2 m Mini DisplayPort HDMI Schwarz
Microconnect MDPHDMI6B Videokabel-Adapter 0,2 m Mini DisplayPort HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31074137
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MDPHDMI6B
EAN/GTIN:
     5712505743362
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
198 mm
Verpackungstiefe
176 mm
Verpackungshöhe
24 mm
Paketgewicht
36 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
HDMI-Version
2.0
HDCP
Ja
DisplayPorts-Version
1.2
Produktfarbe
Schwarz
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
26 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.