Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC6450 V2.3 Netzteil 450 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC6450 V2.3 Netzteil 450 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
LC-Power LC6450 V2.3 Netzteil 450 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
LC-Power LC6450 V2.3 Netzteil 450 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
LC-Power LC6450 V2.3 Netzteil 450 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31056945
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC6450 V2.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Inkl. Aktiv-PFC (Leistungsfaktorkorrektur zur effizienten Nutzung des verbrauchten Stroms) und allen relevanten Sicherheitsschaltkreisen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl SATA Stromstecker
4
Anzahl der PATA power Verbindungen
4
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
1
Energie
Gesamtleistung
450 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsstrom
4 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
16 A
Max Ausgangsstrom (+12V2)
18 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
22 A
Effizienz
88 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
ATX-Version
2.3
Zertifizierung
CE / TÜV
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1700 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.