Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill 32GB DDR4-2400 Speichermodul 2 x 16 GB 2400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill 32GB DDR4-2400 Speichermodul 2 x 16 GB 2400 MHz
G.Skill 32GB DDR4-2400 Speichermodul 2 x 16 GB 2400 MHz
G.Skill 32GB DDR4-2400 Speichermodul 2 x 16 GB 2400 MHz
G.Skill 32GB DDR4-2400 Speichermodul 2 x 16 GB 2400 MHz
G.Skill 32GB DDR4-2400 Speichermodul 2 x 16 GB 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31027385
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-2400C15D-32GIS
EAN/GTIN:
     4719692009678
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
15
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.2 V
SPD profil
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr4 ram 32gb, ddr4 ram, ddr4 ram cl15, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.