Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 35mm T 1.5 FF MILC/SLR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 35mm T 1.5 FF MILC/SLR Schwarz
Samyang 35mm T 1.5 FF MILC/SLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31019695
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1511003101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC/SLR
Naheinstellgrenze
0.33 m
Objektivanschluss
Nikon F
Feste Brennweite
35 mm
Anzahl Blendenlamellen
11
Vorderseitiger effektiver Durchmesser
114 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
117.6 mm
Länge (mm)
119.2 mm
Gewicht
1320 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.761,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.916,86*
€ 2.281,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.896,90*
€ 2.257,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.842,71*
€ 2.192,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.789,05*
€ 2.128,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.761,17*
€ 2.095,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.