Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 14mm T 3.1 FF Canon MILC/SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 14mm T 3.1 FF Canon MILC/SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 14mm T 3.1 FF Canon MILC/SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-31019692
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1510601101
EAN/GTIN:
     8809298882679
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC/SLR
Objektivtyp
Ultraweitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl
3,1
Naheinstellgrenze
0.28 m
Objektivanschluss
Canon EF
Feste Brennweite
14 mm
Anzahl Blendenlamellen
9
Vorderseitiger effektiver Durchmesser
114 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
117.6 mm
Länge (mm)
88.3 mm
Gewicht
1170 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.633,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.781,70*
€ 2.120,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.731,27*
€ 2.060,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.669,27*
€ 1.986,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.644,32*
€ 1.956,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.633,21*
€ 1.943,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.