Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 915.504 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 915.504 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Bachmann 915.504 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30984684
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     915.504
EAN/GTIN:
     4016514067367
Suchbegriffe:
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
Leergehäuse
Abdeckrahmen
Rahmen


Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
382 mm
Höhe
87 mm
Dicke
8 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,53*
€ 143,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,77*
€ 141,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.