Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions E000739 Thin Client 1,5 GHz Android 4.4.2 1,46 kg Schwarz APQ8064


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions E000739 Thin Client 1,5 GHz Android 4.4.2 1,46 kg Schwarz APQ8064
Elo Touch Solutions E000739 Thin Client 1,5 GHz Android 4.4.2 1,46 kg Schwarz APQ8064
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30969250
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E000739
EAN/GTIN:
     834619001529
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
Thin Client
ThinClient
Zero Client
Weitere Informationen:
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
16 GB
Speichermedien
eMMC
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Leistung
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
252.7 mm
Tiefe
272.85 mm
Höhe
36.1 mm
Gewicht
1460 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.5 GHz
Prozessor
APQ8064
Anzahl Prozessorkerne
4
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Qualcomm Adreno 320
Software
Installiertes Betriebssystem
Android 4.4.2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
357 mm
Verpackungstiefe
386 mm
Verpackungshöhe
112 mm
Paketgewicht
2240 g
Zertifikate
Zertifizierung
UL, cUL, FCC, IC, RCM, CB, CE
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
28.5 W
Speicher
Speicherkapazität
2 GB
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Weitere Suchbegriffe: ZeroClient, thin client
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 368,51*
€ 438,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 367,51*
€ 437,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 358,42*
€ 426,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 350,28*
€ 416,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 322,01*
€ 383,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.