Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 44475 Netzwerkkabel Grau 75 m Cat6 F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 44475 Netzwerkkabel Grau 75 m Cat6 F/UTP (FTP)
Lindy 44475 Netzwerkkabel Grau 75 m Cat6 F/UTP (FTP)
Lindy 44475 Netzwerkkabel Grau 75 m Cat6 F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30951498
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     44475
EAN/GTIN:
     4002888444750
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Geeignet zum Einsatz mit den LINDY Cat.5 AV Extendern. Durch die Verwendung von starren (solid) Adern können größere Distanzen besser ermöglicht werden. Konfektioniertes Cat.6 F/UTP (Solid) Patchkabel - RJ45 Stecker, Snagless (Klinkenschutz) mit Knickschutz - Kabel: Solid Ader, 24AWG, 250MHz, 4 Paare, ungeschirmt - belegt nach Farbcode EIA/TIA 568B.2 - 10/100/1000Base-T-Unterstützung - Verdrahtung: 1:1 - Farbe: grau - erhätliche Längen: 10, 20, 30, 40, 50, 75 und 100m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
75 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
24
Frequenz
250 MHz
Warentarifnummer (HS)
84733080
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.