Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 30370 Stromkabel Schwarz 2,5 m C14-Koppler 2 x C5-Kupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 30370 Stromkabel Schwarz 2,5 m C14-Koppler 2 x C5-Kupplung
Lindy 30370 Stromkabel Schwarz 2,5 m C14-Koppler 2 x C5-Kupplung
Lindy 30370 Stromkabel Schwarz 2,5 m C14-Koppler 2 x C5-Kupplung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30951340
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     30370
EAN/GTIN:
     4002888303705
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Ideal für die Verlängerung von IEC-Kaltgeräteverbindungen zum Anschluss von 2 Notebook-Netzteilen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
2.5 m
Anschluss 1
C14-Koppler
Anschluss 2
2 x C5-Kupplung
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.