Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 64GB microSDXC MLC Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 64GB microSDXC MLC Klasse 10
Transcend 64GB microSDXC MLC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30943055
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GUSDXC10V
EAN/GTIN:
     760557834984
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Hochbelastbare microSDXC/SDHC Karten Speziell hergestellt für Dashcams, Überwachungskameras und Sicherheitssysteme, bieten die hochbelastbaren Transcend microSDXC/SDHC Karten, mit qualitativen MLC NAND Flash-Speicherchips, Ihnen die Möglichkeit bis zu 12.000 Stunden Full HD Videomaterial* aufzunehmen. Um höchste Zuverlässigkeit zu gewährleisten, wird die microSDXC/SDHC Karte ausgiebigen Tests unter rauen Bedingungen unterzogen. Sie ist wasserfest, temperaturbeständig, schockresistent und widersteht Röntgenstrahlen und elektrostatischen Entladungen. Bis zu 12.000 Stunden Ausdauer Durch die Herstellung mit qualitativ hochwertigen MLC NAND Flash-Speicherchips, kann die microSDXC/SDHC Karte bis zu 12.000 Stunden Full HD Videos aufnehmen* und eignet sich dadurch besonders für schreibintensive Anwendungen, bei denen viel Speicherplatz und kontinuierliche Leistung benötigt wird. Der eingebaute Error Correction Code (ECC) kann darüber hinaus Übertragungsfehler erkennen und korrigieren. Der beste Begleiter für Dashcams Dank MLC NAND Flash-Speicherchips und Speicherkapazitäten von bis zu 64GB, eignet sich die hochbelastbare microSDXC/SDHC Karte ideal für Dashcams um sicherzustellen, dass unterwegs jeder kritische Moment inkl. des Kennzeichens in Full HD 1920x1080p (30fps) festgehalten wird. Somit können der Polizei oder Versicherung verlässliche Beweise geliefert werden. Die beste Wahl für Überwachungskameras und Sicherheitssysteme Überwachungskameras, Sicherheitssysteme und IP Kameras fordern konstante Aufnahmeleistung über einen langen Zeitraum und in rauen Umgebungen. Die hochbelastbare microSDXC/SDHC Karte ist wasserfest, temperaturbeständig, schockresistent und widersteht Röntgenstrahlen sowie elektrostatischen Entladungen. Sie erreicht Spitzenleistungen unter extremen Umweltbedingungen und innerhalb eines großen Temperaturbereichs von -25°C bis 85°C. Extrem sicher Um die beste Leistung und Stabilität zu gewährleisten, wird die Transcend microSD Karte unter den folgenden Bedingungen getestet. - Wasserfest: Erfüllt die IPX7 Standards und funktioniert in 1 Meter Wassertiefe für bis zu 30 Minuten - Temperaturbeständig: Widersteht extremen Temperaturen von -25° bis zu 85°C - Elektrostatisch: Erfüllt die EMC IEC61000-4-2 Standards und widersteht elektrostatischen Entladungen - Röntgenstrahlen: Erfüllt den ISO7816-1 Standard und übersteht Flughafen-Scanner - Schockresistent: Schock-, Vibrations-, Biege- und Drehresistent. Exklusive RecoveRx Software Die exklusive RecoveRx Software von Transcend bietet eine benutzerfreundliche Bedienoberfläche, die es ermöglicht, tief im Speicher nach Spuren ehemals gelöschter Dateien wie Fotos, Dokumenten, Musik und Videos zu suchen und sie zu retten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85235190
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
SD
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
0.4 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Schutzfunktion
Schockresistent, Temperaturbeständig, Wasserfest
Ausdauer
10000 Zyklen pro logischen Sektor
Zertifizierung
CE/FCC/RCM/EAC
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
45 MB/s
Interner Speichertyp
MLC
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS16GUSDHC10V
ab € 7,93*
Zubehör
Transcend
TS32GUSDHC10V
ab € 14,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.