Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 2m SC/ST Plenum-Rated 9/125 Simplex Single Mode Fiber Patch Cable Glasfaserkabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 2m SC/ST Plenum-Rated 9/125 Simplex Single Mode Fiber Patch Cable Glasfaserkabel Schwarz
C2G 2m SC/ST Plenum-Rated 9/125 Simplex Single Mode Fiber Patch Cable Glasfaserkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3090327
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     37661
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kern-/Verkleidungsdurchmesser
9/125 µm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
SC
Anschluss 2
ST
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,05202*
  
Preis gilt ab 1.440.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 480 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 480 Stück
€ 0,07032*
€ 0,08368
pro Stück
ab 960 Stück
€ 0,06822*
€ 0,08118
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,06312*
€ 0,07511
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 0,05972*
€ 0,07107
pro Stück
ab 9600 Stück
€ 0,05792*
€ 0,06892
pro Stück
ab 1440000 Stück
€ 0,05202*
€ 0,0619
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
037662
ab € 0,05222*
Ähnlich
Legrand
037663
ab € 0,05328*
Ähnlich
Legrand
037664
ab € 0,05358*
Ähnlich
Legrand
037666
ab € 0,05406*
Ähnlich
Legrand
037667
ab € 22,135*
Ähnlich
Legrand
037668
ab € 0,09793*
Ähnlich
Legrand
037669
ab € 23,757*
Ähnlich
Legrand
037670
ab € 31,676*
Ähnlich
Legrand
037671
ab € 21,624*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.