Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 42K2300 Ausgabefach 50 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 42K2300 Ausgabefach 50 Blätter
Lexmark 42K2300 Ausgabefach 50 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30853075
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     42K2300
EAN/GTIN:
     734646586238
Suchbegriffe:
Ausgabefach
Finisher
finisher
Konfigurieren Sie Ihren Lexmark
Ausgabe gehefteter und versetzter Seiten in eine Ablage für bis zu 300 Blatt

Leistungsmerkmale

Der Inline-Hefter unterstützt verschiedene Normalpapiere, Recycling- und Feinpostpapier in den Formaten A4, Folio, Legal, Letter und Oficio in eine Ablage für bis zu 300 Blatt.

Unterstützt die Heftung von bis zu 50 Blatt Papier mit 1 Heftposition (oben links) und Lagenversatz (20 mm).

Die versetzte Stapelung wird für Feinpostpapier in den Formaten A4, A5 (lange Kante zuerst), Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter und Oficio unterstützt.

Es werden die Sensoren "Ablage voll" und "Ablage leer" unterstützt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Kapazität
50 Blätter
Hefter
Ja
Kompatible Produkte
CX825, CX860
Sonstige Funktionen
Unterstützte Medientypen
A4, Folio, Legal, Letter, Oficio
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6078 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,95*
€ 276,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,11*
€ 275,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,08*
€ 273,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,70*
€ 273,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,15*
€ 270,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
42K0050
ab € 2.335,79*
Zubehör
Lexmark
42K0051
ab € 2.901,57*
Zubehör
Lexmark
42K0080
ab € 4.511,54*
Zubehör
Lexmark
42K0081
ab € 5.180,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.