Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 42K1268 Ausgabefach 1950 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 42K1268 Ausgabefach 1950 Blätter
Lexmark 42K1268 Ausgabefach 1950 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30853042
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     42K1268
EAN/GTIN:
     734646592482
Suchbegriffe:
Ausgabefach
Finisher
finisher
Konfigurieren Sie Ihren Lexmark
Bietet Lagenversatz, Heften und Lochen mit 2 Mailbox-Ablagen

Leistungsmerkmale

Der Hefter/Locher-Finisher mit mehreren Positionen bietet 2 Mailbox-Ablagen, eine Standardablage und eine Hefter-Ablage. Jede Mailbox-Ablage unterstützt bis zu 125 Blatt und die Standardausgabekapazität beträgt bis zu 600 Blatt. Die Hefter-Ablage unterstützt bis zu 1100 Blatt. Die Ausgabekapazität des Finishers insgesamt beträgt bis zu 1950 Blatt Papier.

Hefter-Ablage

Die Kapazität der Hefter-Ablage beträgt bis zu 1100 Blatt Normalpapier/Feinpostpapier (60 bis 90 g/m²) in den Formaten A4, A5 (lange Kante zuerst), Executive, Folio, JIS-B5, Letter, Legal und Oficio. Unterstützt die Heftung von bis zu 22 Sätzen mit bis zu 50 Blatt Papier mit 1 oder 2 Heftpositionen (lange Kante).

Locher

Bei jeder Finisher-Ablage wird die 2-, 3- oder 4-Loch-Lochung (lange Kante) unterstützt, sofern die Ablage das Papierformat unterstützt. Für das Lochen wird Normalpapier/Feinpostpapier (60 bis 90 g/m²) in den Formaten A4, A5 (kurze Kante zuerst), Executive, Folio, JIS-B5, Letter, Oficio und Statement unterstützt. Für die Hefter-Ablage wird das Format "Statement" nicht unterstützt.

Versetzte Stapelung

Die versetzte Stapelung wird bei der Standardablage für Feinpostpapier in den Formaten A4, A5, A6, Executive, Folio, JIS-B5, Letter, Oficio und Statement unterstützt.

Medienerkennung

Es werden die Sensoren "Ablage voll" und "Ablage leer" unterstützt.

Bitte beachten

Um diesen Finisher verwenden zu können, müssen im Rollschrank des Multifunktionsdrucker 2 Fächer für 550 Blatt enthalten sein.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Kapazität
1950 Blätter
Hefter
Ja
Lochstanzen
Ja
Kompatible Produkte
CX825, CX860
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.349,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.470,27*
€ 1.749,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.469,47*
€ 1.748,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.433,77*
€ 1.706,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.398,29*
€ 1.663,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.349,26*
€ 1.605,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
42K0050
ab € 2.317,74*
Zubehör
Lexmark
42K0051
ab € 2.939,85*
Zubehör
Lexmark
42K0080
ab € 4.512,84*
Zubehör
Lexmark
42K0081
ab € 5.093,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.