Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill 8GB DDR4-2400 Speichermodul 1 x 8 GB 2400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill 8GB DDR4-2400 Speichermodul 1 x 8 GB 2400 MHz
G.Skill 8GB DDR4-2400 Speichermodul 1 x 8 GB 2400 MHz
G.Skill 8GB DDR4-2400 Speichermodul 1 x 8 GB 2400 MHz
G.Skill 8GB DDR4-2400 Speichermodul 1 x 8 GB 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30724482
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-2400C15S-8GIS
EAN/GTIN:
     4719692009630
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
15
Speicherkanäle
Einfach-Kanal
Speicherspannung
1.2 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
SPD profil
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: 8gb ddr ram, ddr ram, ddr ram g.skill, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.