Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2659096 Herst.-Nr.: 185-40358 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Merkmale | Typ | Gerade Kabelrinne | | Material | Polyvinylchlorid | | Produktfarbe | Grau | | Zertifizierung | CEN, EN 50085-25, UL, VDE | Gewicht und Abmessungen | Breite | 50 mm | | Tiefe | 2000 mm | | Höhe | 75 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 38,44* | € 50,60* | | | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 183,56044* | € 223,5702* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 188,83004* | € 230,0802* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Paket | € 5,80* | ab € 211,02004* | € 256,87004* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 222,65012* | € 270,73004* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|