Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 185-40348 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 185-40348 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Grau
Hellermann Tyton 185-40348 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30496279
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     185-40348
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Material
Polyvinylchlorid
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
CEN, EN 50085-25, UL, VDE
Gewicht und Abmessungen
Breite
37.5 mm
Tiefe
2000 mm
Höhe
75 mm
Länge (m)
24 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 12.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 7,29* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Meter
€ 8,91*
€ 10,60
pro Meter
ab 48 Meter
€ 8,73*
€ 10,39
pro Meter
ab 120 Meter
€ 8,63*
€ 10,27
pro Meter
ab 240 Meter
€ 8,21*
€ 9,77
pro Meter
ab 12000 Meter
€ 7,29*
€ 8,68
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.