Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 166-50615 Schlauchverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 166-50615 Schlauchverschraubung
Hellermann Tyton 166-50615 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30495644
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel-Fass
Deckel-Stahlfass
Deckelfass
Kunststoff-Deckelfass
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.1 mm
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Edelstahl
Betriebstemperatur
-100 - 600 °C
Zertifizierung
HF, RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,471*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,101*
€ 14,40019
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,581*
€ 13,78139
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,471*
€ 11,27049
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.