Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 13061092 Kabelloser Mikrofonempfänger Desktop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 13061092 Kabelloser Mikrofonempfänger Desktop
Omnitronic 13061092 Kabelloser Mikrofonempfänger Desktop
Omnitronic 13061092 Kabelloser Mikrofonempfänger Desktop
Omnitronic 13061092 Kabelloser Mikrofonempfänger Desktop
Omnitronic 13061092 Kabelloser Mikrofonempfänger Desktop
Omnitronic 13061092 Kabelloser Mikrofonempfänger Desktop
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30494310
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     13061092
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
Lavalier-Mikrofone
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungstyp
Desktop
Betriebsfrequenzart
Ultra High Frequency (UHF)
Eingebautes Display
Ja
Antennentyp
Entfernbar
Funkfrequenz
740 - 764 MHz
Mikrofon-Frequenzgang
40 - 18000 Hz
Anzahl Kanäle
1 Kanäle
THD, totalklirren
0.6 %
Rauschverhältnis (SNR)
105 dB
Schaltbandbreite
24 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
213 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
1330 g
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
1650 g
Energie
Netzteiltyp
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
Anschlüsse und Schnittstellen
XLR-Out
1
6,35 mm (1/4-Zoll) Ausgang
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 304,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,47*
€ 415,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,95*
€ 414,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,90*
€ 400,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,14*
€ 391,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,71*
€ 362,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.