Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 1-2273107-4 Sensor-/Aktuatorkabel 1,5 m M8 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity 1-2273107-4 Sensor-/Aktuatorkabel 1,5 m M8 Schwarz
TE Connectivity 1-2273107-4 Sensor-/Aktuatorkabel 1,5 m M8 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30492055
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2273107-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorleitung 1,5m
sensorkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
M8
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Kabelfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
22
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1430873
ab € 1,63*
Zubehör
TE Connectivity
1838891-2
ab € 14,60*
Zubehör
TE Connectivity
1838893-2
ab € 12,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.