Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 1-66399-0 Drahtverbinder AMP Type III+ Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity 1-66399-0 Drahtverbinder AMP Type III+ Gelb
TE Connectivity 1-66399-0 Drahtverbinder AMP Type III+ Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30490662
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-66399-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Rundstecker (Crimptechnik)
rundstecker (crimptechnik)
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 90 °C
Merkmale
Stecker
AMP Type III+
Produktfarbe
Gelb
Material
Messing
AWG Kabelgröße
20/24
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Stromstärke
13 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 119,64*
Zubehör
TE Connectivity
305183
ab € 10,29*
Zubehör
TE Connectivity
58495-1
ab € 237,08*
Zubehör
TE Connectivity
58495-2
ab € 180,20*
Zubehör
TE Connectivity
200893-2
ab € 77,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.