Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 13015 Koaxialkabel CFD400, LLC400 3 m RP-SMA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 13015 Koaxialkabel CFD400, LLC400 3 m RP-SMA Schwarz
DeLOCK 13015 Koaxialkabel CFD400, LLC400 3 m RP-SMA Schwarz
DeLOCK 13015 Koaxialkabel CFD400, LLC400 3 m RP-SMA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30344309
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     13015
EAN/GTIN:
     4043619130153
Suchbegriffe:
Kabel R-SMA
Kabel RP-SMA
R-SMA Kabel
RP-SMA Kabel
Dieses hochwertige Antennenkabel dient der sicheren Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik. Es zeichnet sich durch eine sehr geringe Dämpfung aus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
RP-SMA
Anschluss 2
RP-SMA
Kabeltyp
CFD400, LLC400
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
50 Ohm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.