Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0810061 Herst.-Nr.: 231-910 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 50.3 mm | | Tiefe | 6.15 mm | Technische Details | Typ | Leitungsbrücke | | Produktfarbe | Grau | | Material | Polyamid | | Spannung | 320 V | | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Energie | Stromstärke | 16 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,89494* | € 1,13494* | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,9524* | € 1,3724* | | | | | 20 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,0393* | € 1,4993* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,05* | € 1,51* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,2131* | € 1,5131* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 113,494* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|