Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-43P6529 Herst.-Nr.: 231-910 EAN/GTIN: 4045454565879 |
| | |
|
| | |
| Einlegebrücker, 231-910, Wago Einlegebrücker 10-fach passend für Federleisten der Serie 231 mit Rastermaß 5 mm isoliert grau Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Reihenklemme | Zubehörart: | Einlegebrücke | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,89494* | € 1,14494* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,9524* | € 1,3824* | | | | | 19 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,0393* | € 1,4993* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,2131* | € 1,5131* | | | | Lager 4502 | | | | 25 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,17* | € 1,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 42,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|