Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial CT16G4DFD824A Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crucial CT16G4DFD824A Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2400 MHz
Crucial CT16G4DFD824A Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30335472
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CT16G4DFD824A
EAN/GTIN:
     649528773500
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR4 RAM
Crucial DDR4-Desktop-Speicher
PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Die Geschwindigkeit beginnt bei 2133 MT/s, schnellere Datenraten werden im Laufe der Zeit mit der Weiterentwicklung von DDR4-Technologie erwartet.
- Erhöht die Bandbreite um bis zu 32 %
- Verringert den Stromverbrauch um bis zu 40 %
- Schnellere BurstZugriffsgeschwindigkeiten für verbesserten sequenziellen Daten-Durchsatz
- Optimiert für Prozessoren und Plattformen der nächsten Generation
- Verfügbar in Vier-Kanal-Kits bis zu 64 GB
- Produktlebensdauer-Garantie

Höhere Geschwindigkeit. Höhere Bandbreite. Höhere Effizienz. Die Zukunft der Speichertechnologie ist da.
Jedes Bauteil, das in der heutigen, sich rasch wandelnden Welt mehr als fünf Jahre alt ist, muss normalerweise aktualisiert werden. Mit seinen sieben Jahren fällt der DDR3-Speicher genau in diese Kategorie: Das Potenzial ist ausgeschöpft.

Seit der Einführung der DDR3-Speichertechnologie im Jahr 2007 haben Prozessoren ihre Kapazitäten verdoppelt, SSDs haben den Durchsatz revolutioniert und Grafikkarten haben die Frameraten drastisch erhöht, sodass nur noch der Speicher die Performance verlangsamt. Mit dem Crucial DDR4- Desktop-Speicher können Sie den Engpass der DDR3-Speicher überwinden und einen neuen Leistungsstandard schaffen.

Zweifache Geschwindigkeit
Laden Sie Anwendungen schneller und führen Sie speicherintensive Programme ohne Verzögerung aus. Der Crucial DDR4-Speicher bietet 2133 MT/s – mehr als 30 % schneller als DDR3-Speichertechnologie.1 Und das Beste daran: Mit der Weiterentwicklung der DDR4-Technologie werden Geschwindigkeiten bis zu einem prognostizierten Wert von 3200 MT/s erwartet – doppelt so hoch wie ein Standard-DDR3-Speicher.

Zweifache Bandbreite
Wechseln Sie mühelos zwischen Apps und geben Sie Ihrem System die Möglichkeit, aus allen Rohren zu schießen. Crucial DDR4 erhöht die Speicherbandbreite um über 30 %, sodass Ihr System mehr Daten gleichzeitig verarbeiten kann. Während die DDR4-Technologie sich weiterentwickelt, werden Bandbreiten von bis zu 25,6 GB/s erwartet – doppelt soviel wie mit einem Standard-DDR3. Um die Bandbreite zu maximieren, ist der Crucial DDR4-Speicher für Plattformen der nächsten Generation optimiert, die Vier-Kanal-Speicher unterstützen.

40 % energieeffizienter

Bessere Performance, weniger Strom. Crucial DDR4 arbeitet bei nur 1,2 V im Vergleich zu den 1,5 V des Standard-DDR3-Speichers. Damit verbraucht Crucial DDR4 20 % weniger Strom als die Standard-DDR3- Technologie. Die Module enthalten außerdem andere Effizienzfunktionen zur Reduzierung des allgemeinen Stromverbrauchs um bis zu 40 %.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Chiporganisation
x8 based
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
17
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.2 V
Speichertyp
PC4-19200
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: Desktop-PC-Speicher, ddr3 ram 16gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.