Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa F - F 1.5m Koaxialkabel 1,5 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa F - F 1.5m Koaxialkabel 1,5 m Weiß
Alcasa F - F 1.5m Koaxialkabel 1,5 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30302846
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     S-FW015
EAN/GTIN:
     4014619165568
Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Sat-Antennenkabel
Anntenkabel, F-Stecker an F-Stecker, einseitig abgewinkelt, weiß, 1,5m, Good Connections®
Innenleiter: 0,5 mm
1. Schirm: doppelte Al-Folie
2. Schirm: Al-Geflecht 128 x 0,12
Schirmungsdämpfung: > 85 dB
weiß
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
F
Anschluss 2
F
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Leitergröße
0.5 mm
Weitere Suchbegriffe: f-stecker kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.