Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa F-type/F-type 2.5m Koaxialkabel 2,5 m F-Typ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa F-type/F-type 2.5m Koaxialkabel 2,5 m F-Typ Weiß
Alcasa F-type/F-type 2.5m Koaxialkabel 2,5 m F-Typ Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30286392
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     S-F30
EAN/GTIN:
     4014619211418
Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Sat-Antennenkabel
Antennenkabel F-Stecker an F-Stecker, ca. 2,5m, Good Connections®

Antennenkabel für analoge und digitale Verbindungen

Details
- Antennenkabel F-Stecker zu F-Stecker
- Länge: ca. 2,5m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Anschluss 1
F-Typ
Anschluss 2
F-Typ
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.