Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVGA 850 GQ Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVGA 850 GQ Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz
EVGA 850 GQ Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz
EVGA 850 GQ Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz
EVGA 850 GQ Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz
EVGA 850 GQ Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz
EVGA 850 GQ Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz
EVGA 850 GQ Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz
EVGA 850 GQ Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz
EVGA 850 GQ Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30284090
Hersteller:
     EVGA
Herst.-Nr.:
     210-GQ-0850-V2
EAN/GTIN:
     843368035631
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
3
Anzahl SATA Stromstecker
9
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
8
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
2
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Semi-Modular
Energie
Gesamtleistung
850 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
14 A
Kombinierter Strom (+3.3V)
120 W
Kombinierter Strom (+12V)
849.6 W
Kombinierter Strom (+5V)
120 W
Kombinierter Strom (-12V)
6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
3 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
24 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
70.8 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
24 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.5 A
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Zertifizierung
TUV, CB, CE, FCC, RCM, cTUVus, WEEE, RoHS
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
135 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
3175.15 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,45*
€ 139,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,02*
€ 127,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,46*
€ 124,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.