| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-30284085 Herst.-Nr.: CQ2122U EAN/GTIN: 4052792029444 |
| |
|
| | |
| Das hochwertige LogiLink PrimeLine Cat.6 UTP Patchkabel ist in ungeschirmten Umgebungen einsetzbar für Gigabit Ethernet Anwendungen als auch für 10/100/1000 und 10 G-Base T bis zu einer Bandbreite von 250MHz. Der Kabelmantel ist halogenfrei und flammwidrig, die RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen. Diese LogiLink PrimeLine Patchkabel eignen sich ideal für alle Sprach- und Datenübertragungen sowie Multimedia und ATM-Netze. Sie sind in verschiedenen Farben und Längen erhältlich. - RJ45 Patchkabel 6, U/UTP AWG 24/7 - Ungeschirmtes Twisted Pair Kabel - Blanker Kupferdraht - LSZH (halogenfrei u. flammwidrig) Mantel - ISO/IEC 11801, EN50288 und TIA/EIA-568-B.2-1 Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 260 mm | | Verpackungshöhe | 300 mm | | Paketgewicht | 500 g | Merkmale | Kabellänge | 30 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Grau | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | AWG Kabelgröße | 24/7 | | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |