Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integral 8GB PC RAM MODULE LOW VOLTAGE DDR3 1600MHZ PC3-12800 UNBUFFERED NON-ECC 1.35V 512X8 CL11 Speichermodul 1 x 8 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integral 8GB PC RAM MODULE LOW VOLTAGE DDR3 1600MHZ PC3-12800 UNBUFFERED NON-ECC 1.35V 512X8 CL11 Speichermodul 1 x 8 GB
Integral 8GB PC RAM MODULE LOW VOLTAGE DDR3 1600MHZ PC3-12800 UNBUFFERED NON-ECC 1.35V 512X8 CL11 Speichermodul 1 x 8 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30214959
Hersteller:
     Integral Memory
Herst.-Nr.:
     IN3T8GNAJKXLV
EAN/GTIN:
     5055288481558
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
11
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.35 V
Modulkonfiguration
1024M x 64
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.3 mm
Höhe
30 mm
Weitere Suchbegriffe: 8gb ddr ram, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,99*
€ 130,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.