Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 721B-70606435 Herst.-Nr.: 21510028 EAN/GTIN: 4021121532023 |
| |
|
| | |
| - Impedanz: 75 Ohm
- Isolation aus spezieller PE-Mischung, aufgeschäumt durch Gas-Injektion
- Metermarkierung
- Bleifrei und ohne Silikon
- Erfüllen: EN 50117/Schirmungsklasse A+
- Freigegeben durch die KDG/Vodafone Kabel Deutschland
- dibkom-zertifiziertes Material
- Erleichterte Steckermontage durch verklebte Folie
Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Gewicht | 5100 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 75 °C | Merkmale | Kabellänge | 100 m | | Produktfarbe | Schwarz | | Impedanz | 75 Ohm | | Leitermaterial | Kupfer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 721 | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 85,60* | € 105,85* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 86,20* | € 106,35* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 87,75* | € 107,65* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 87,34* | € 107,89* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 87,63* | € 107,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 721 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,856* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 721 | | Versand: Lager 721 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|