Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein 21510028 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.90mm 75Ω 105 dB Schwarz 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S210341
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21510028
EAN/GTIN:
     4021121532023
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
Coax-Kabel
Coaxialkabel

Features:
Starrer Innenleiter
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
21510028
Typ:
LCD 115 A+
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Dämpfung:
5 MHz: 1,0 dB<br>50 MHz: 4,1 dB<br>100 MHz: 5,7 dB<br>450 MHz: 12,0 dB<br>860 MHz: 17,1 dB
Dielektrikum:
4.8 mm PE
Innenleiter-Ø:
1.13 mm
Außen-Ø:
6.90 mm
Impedanz:
75 Ω
Besonderheiten:
dreifach geschirmt + Geflechtschirm + Folienschirm + starrer Innenleiter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schirmungsmaß größer als:
105 dB
Isolationsmaterial:
PVC
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
61
pro Packung
€ 5,90*
ab € 85,74*
€ 105,62*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 85,95*
€ 106,37*
2 Tage
16
pro Packung
€ 4,95*
ab € 87,30*
€ 107,83*
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 87,89*
€ 108,07*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 87,97*
€ 108,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,07*
€ 128,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,90*
€ 124,83
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 104,85*
€ 124,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,42*
€ 115,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,76*
€ 113,95
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,89*
€ 104,59
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,8789* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KATHREIN Digital Systems
21410008
ab € 130,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.