Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Memory Solution MS4096IBM565 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Memory Solution MS4096IBM565 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR2
Memory Solution MS4096IBM565 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30094223
Hersteller:
     Memorysolution
Herst.-Nr.:
     MS4096IBM565
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
Desktop-PC-Speicher
  • Mehr als 25.000 Systemspezifische Arbeitsspeicher.
  • 100% kompatibel zu den aufgeführten Modellen.
  • Markenspeicher von Samsung, Hynix, Elixir und Mustang Memory.
  • Hervorragende Qualtität und Performance.
  • 10 Jahre Garantie auf alle Systemspezifischen Arbeitsspeicher.
  • Unser Speicher-Konfigurator auf Ihrer Website? Kostenlos!
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Komponente für
PC / Server
Zertifizierung
IBM Lenovo ThinkCentre A70z
Weitere Suchbegriffe: ddr2 ram 4gb, ddr2 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,94*
€ 192,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,36*
€ 178,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,03*
€ 171,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,83*
€ 167,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,96*
€ 152,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.