Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton TR 6.8 Spannungswechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton TR 6.8 Spannungswechsler
Visaton TR 6.8 Spannungswechsler
Visaton TR 6.8 Spannungswechsler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30090558
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     TR 6.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELA-Transformator
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Anwendungsmöglichkeiten:
- Ermöglicht den Einsatz aller Lautsprecher mit 4 Ohm oder 8 Ohm in 100-V-Anlagen.
Weitere Informationen:
Technische Details
AC Eingangsspannung
100 V
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Ausgangsleistung
4 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
200 g
Weitere Suchbegriffe: Transformator, ela transformator
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.