Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton K 50 - 8 Ohm 2 W Breitbandlautsprecher-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton K 50 - 8 Ohm 2 W Breitbandlautsprecher-Treiber
Visaton K 50 - 8 Ohm 2 W Breitbandlautsprecher-Treiber
Visaton K 50 - 8 Ohm 2 W Breitbandlautsprecher-Treiber
Visaton K 50 - 8 Ohm 2 W Breitbandlautsprecher-Treiber
Visaton K 50 - 8 Ohm 2 W Breitbandlautsprecher-Treiber
Visaton K 50 - 8 Ohm 2 W Breitbandlautsprecher-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30090548
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     K 50 8 OHM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Montagetiefe
14.8 mm
Magnetdurchmesser
32 mm
Merkmale
Typ
Breitbandlautsprecher-Treiber
RMS-Leistung
2 W
Form
Rund
Musik Energie
3 W
Impedanz
8 Ohm
Frequenzbereich
250 - 10000 Hz
Empfindlichkeit
83 dB
Produktfarbe
Schwarz
Resonanz Frequenz (Fs)
400 Hz
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.