Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton K 28 WP - 50 Ohm 1 W Breitbandlautsprecher-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton K 28 WP - 50 Ohm 1 W Breitbandlautsprecher-Treiber
Visaton K 28 WP - 50 Ohm 1 W Breitbandlautsprecher-Treiber
Visaton K 28 WP - 50 Ohm 1 W Breitbandlautsprecher-Treiber
Visaton K 28 WP - 50 Ohm 1 W Breitbandlautsprecher-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30090544
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     K 28 WP 50 OHM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7 g
Montagetiefe
4.8 mm
Schwingspulendurchmesser
26 mm
Magnetdurchmesser
16 mm
Merkmale
Typ
Breitbandlautsprecher-Treiber
RMS-Leistung
1 W
Form
Rund
Musik Energie
2 W
Impedanz
50 Ohm
Frequenzbereich
300 - 20000 Hz
Empfindlichkeit
75 dB
Produktfarbe
Schwarz
Resonanz Frequenz (Fs)
600 Hz
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.