Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton GITTER FRS 7 Lautsprechergitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton GITTER FRS 7 Lautsprechergitter
Visaton GITTER FRS 7 Lautsprechergitter
Visaton GITTER FRS 7 Lautsprechergitter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30090541
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     GITTER FRS 7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LS-Gitter
Lautsprechergitter
ls gitter
Schutzgitter aus schwarz lackiertem Metall. Zierring aus schwarzem Kunststoff.
Auf Anfrage auch in anderen Farben lackiert erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Steifer Kühlergrill
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Kunststoff
Form
Quadratisch
Anzahl der Befestigungsbohrungen
4
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
590 mm
Breite
730 mm
Tiefe
730 mm
Höhe
70 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Visaton
2015
ab € 4,07*
Zubehör
Visaton
2018
ab € 10,50*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.